25B031P0-GUARN.PU LABBRO-19X12X6,5 H.SEDE CSC 1912/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC01912A
Rubix:999190900035213
Produttore:25B031P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B031P0-GUARN.PU LABBRO-19X12X6,5 H.SEDE CSC 1912/1
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:19.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore