25A077P5-GUARN.PU LABBRO-24X14X8 H.SEDE MAD 2414
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD02414
Rubix:999190900034257
Produttore:MD02414


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A077P5-GUARN.PU LABBRO-24X14X8 H.SEDE MAD 2414
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:14.00 mm Diametro Esterno:24.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,60 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 51,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione