Riferimenti
Miros (Gapi):M602816
Rubix:999190900034289
Produttore:25A110P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A110P5-GUARN.PU LABBRO-28X16X7 H.SEDE M6 2816
TENUTA STELO S.E. Modello:M6 Diametro Interno:16.00 mm Diametro Esterno:28.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | m6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,63 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 54,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione