25B407P0-GUARN.PU LABBRO-102X90X10 H.SEDE CSC 10290

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):CSC 10290
Rubix:999190900035531
25B407P0-GUARN.PU LABBRO-102X90X10 H.SEDE CSC 10290

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno102 mm
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B407P0-GUARN.PU LABBRO-102X90X10 H.SEDE CSC 10290


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:102.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Diametro esterno102 mm
Altezza10 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
4,43 IVA esclusa
/ Unità
5,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore