Riferimenti
Artic Seals:RSA 0700 0900 150 C0
Rubix:999190900039993


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSA573-GUARNIZIONE RSA 0700 0900 150 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:90.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,24 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 47,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione