Riferimenti
Net Seals:TTS090105009/LAI
Rubix:999220805115937


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTS 768/AI/L D.090X105X8,5/9,5 01.TTS00.768000
TENUTA STELO S.E. Modello:TTS/L Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:105.00 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tts/l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione