25A730P5-GUARN.PU LABBRO-192X180X10 H.SEDE MAD 192180
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD192180
Rubix:999190900034877
Produttore:MD192180


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 192 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A730P5-GUARN.PU LABBRO-192X180X10 H.SEDE MAD 192180
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:180.00 mm Diametro Esterno:192.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 192 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione