2ERSA509-GUARNIZIONE RSA 0630 0730 120 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSA06300730120C0
Rubix:999190900039975
2ERSA509-GUARNIZIONE RSA 0630 0730 120 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno63 mm
Diametro esterno73 mm
Altezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSA509-GUARNIZIONE RSA 0630 0730 120 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:63.00 mm Diametro Esterno:73.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno63 mm
Diametro esterno73 mm
Altezza13 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersa
1,90 IVA esclusa
/ Unità
2,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore