25A494P5-GUARN.PU LABBRO-90X80X5,5 H.SEDE M5 9080

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):M509080
Rubix:999190900034644
Produttore:25A494P5
25A494P5-GUARN.PU LABBRO-90X80X5,5 H.SEDE M5 9080

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno90 mm
Altezza5,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A494P5-GUARN.PU LABBRO-90X80X5,5 H.SEDE M5 9080


TENUTA STELO S.E. Modello:M5 Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:90.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Diametro esterno90 mm
Altezza5,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionem5
€ 3,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,62 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore