GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - SM 149098/1AX 25 MM X 38 MM X 20 MM RCK000250-N8CO
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RCK000250-N8CO
Rubix:999190900047460
Produttore:RCK000250-N8CO
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - SM 149098/1AX 25 MM X 38 MM X 20 MM RCK000250-N8CO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | sm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione