GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 350 MM X 374 MM X 8,1 MM RSK803500-M12N
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RSK803500-M12N
Rubix:999190300003848

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 374 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 350 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 350 MM X 374 MM X 8,1 MM RSK803500-M12N
TENUTA STELO S.E. Modello:RSK Diametro Interno:374.00 mm Diametro Esterno:350.00 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:TURCON M12 - NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 374 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 350 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
| Esecuzione | rsk |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore