25B470P0-GUARN.PU LABBRO-120X108X10 H.SEDE CSC 120108
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CC120108
Rubix:999190900035592
Produttore:25B470P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 108 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B470P0-GUARN.PU LABBRO-120X108X10 H.SEDE CSC 120108
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:108.00 mm Diametro Esterno:120.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 108 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione