Riferimenti
Net Seals:TTU200180016
Rubix:999220805116510


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTU 180-200 D.200X180X15/16 01.TTU00.188000
TENUTA STELO S.E. Modello:TTU Diametro Interno:180.00 mm Diametro Esterno:200.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | ttu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione