Riferimenti
Net Seals:01.TTS00.679000
Rubix:999220805115802

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Altezza | 9 mm |
Dettagli del prodotto : TTS 679 D.060X068X8/9 01.TTS00.679000
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tts |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore