25A588P5-GUARN.PU LABBRO-115X103X10 H.SEDE MAD 115103
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MD115103
Rubix:999190900034735
Produttore:25A588P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 103 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A588P5-GUARN.PU LABBRO-115X103X10 H.SEDE MAD 115103
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:103.00 mm Diametro Esterno:115.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 103 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione