11C040Y0-GUARNIZIONE (10X11,5) UM 453210

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:UM04532
Rubix:999190900046969
Produttore:11C040Y0
11C040Y0-GUARNIZIONE (10X11,5) UM 453210

Riepilogo info tecniche

Diametro interno32 mm
Diametro esterno45 mm
Altezza11,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11C040Y0-GUARNIZIONE (10X11,5) UM 453210


TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:32.00 mm Diametro Esterno:45.00 mm Altezza Sede:11.50 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno32 mm
Diametro esterno45 mm
Altezza11,5 mm
Materialenbr
Esecuzioneum
0,90 IVA esclusa
/ Unità
1,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore