25A045P5-GUARN.PU LABBRO-20X10X8 H.SEDE MAD 2010
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 2010
Rubix:999190900034227


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A045P5-GUARN.PU LABBRO-20X10X8 H.SEDE MAD 2010
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:10.00 mm Diametro Esterno:20.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione