25B512P0-GUARN.PU LABBRO-137X125X10 H.SEDE CSC 137125
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 137125
Rubix:999190900035630

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 137 mm |
| Altezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 25B512P0-GUARN.PU LABBRO-137X125X10 H.SEDE CSC 137125
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 137 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,97 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 40,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione