25A338P5-GUARN.PU LABBRO-60X40X11 H.SEDE UMAD 6040

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):UD06040
Rubix:999190900034503
Produttore:25A338P5
25A338P5-GUARN.PU LABBRO-60X40X11 H.SEDE UMAD 6040

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno60 mm
Altezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A338P5-GUARN.PU LABBRO-60X40X11 H.SEDE UMAD 6040


TENUTA STELO S.E. Modello:UMAD Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno60 mm
Altezza11 mm
Materialepoliuretano
Esecuzioneumad
62,21 IVA esclusa
/ 20 Unità
75,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore