2ERPS484-GUARNIZIONE RPS 0750 0850 120 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RPS07500850120C0
Rubix:999190900039751
Produttore:2ERPS484
2ERPS484-GUARNIZIONE RPS 0750 0850 120 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno85 mm
Altezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERPS484-GUARNIZIONE RPS 0750 0850 120 C0


TENUTA STELO/PISTONE Modello:RPS Diametro Interno:75.00 mm Diametro Esterno:85.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno75 mm
Diametro esterno85 mm
Altezza13 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionerps
38,88 IVA esclusa
/ 20 Unità
47,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione