25B125P0-GUARNIZIONE A LABBRO CSC 3825/1

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC03825B
Rubix:999190900046255
25B125P0-GUARNIZIONE A LABBRO CSC 3825/1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno38 mm
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B125P0-GUARNIZIONE A LABBRO CSC 3825/1


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:38.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno38 mm
Altezza10 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
40,57 IVA esclusa
/ 20 Unità
49,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore