25A434P5-GUARN.PU LABBRO-75X65X11 H.SEDE MAD 7565/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 7565/1
Rubix:999190900034590


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A434P5-GUARN.PU LABBRO-75X65X11 H.SEDE MAD 7565/1
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:65.00 mm Diametro Esterno:75.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore