11F026Y0-TEN.STELO D.EST: 35,00 MM H.SEDE: 8,50 MM DIM 25-35
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DIM025
Rubix:999190900022452
Produttore:11F026Y0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F026Y0-TEN.STELO D.EST: 35,00 MM H.SEDE: 8,50 MM DIM 25-35
TENUTA STELO S.E. Modello:DIM Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:35.00 mm Altezza Sede:8.50 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | dim |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore