TTI 125-140/LAI D.125X140X11,5/12,5 01.TTI00.187510
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.TTI00.187510
Rubix:999220805115312


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTI 125-140/LAI D.125X140X11,5/12,5 01.TTI00.187510
TENUTA STELO S.E. Modello:TTI-L Diametro Interno:125.00 mm Diametro Esterno:140.00 mm Altezza Sede:12.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tti-l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione