25B230P0-GUARN.PU LABBRO-63X45X11 H.SEDE CSC 6345/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 6345/1
Rubix:999190900035397


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 63 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B230P0-GUARN.PU LABBRO-63X45X11 H.SEDE CSC 6345/1
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:63.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 63 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,21 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 75,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione