2ERSD091-GUARNIZIONE RSD 0200 0260 052 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSD02000260052C0
Rubix:999190900040619
Produttore:2ERSD091
2ERSD091-GUARNIZIONE RSD 0200 0260 052 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno26 mm
Altezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSD091-GUARNIZIONE RSD 0200 0260 052 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:26.00 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno26 mm
Altezza6 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersd
0,91 IVA esclusa
/ Unità
1,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore