Riferimenti
Artic Seals:CSA 0080 0116 030 B0
Rubix:999220913034183


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 11,6 mm |
| Altezza | 3,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ECSA010-GUARNIZIONE CSA 0080 0116 030 B0
TENUTA STELO S.E. PNEUMATICA Modello:CSA Diametro Interno:8.00 mm Diametro Esterno:11.60 mm Altezza Sede:3.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 11,6 mm |
| Altezza | 3,3 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,60 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 26,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione