Riferimenti
Net Seals:PSE248196/1
Rubix:999220805102234


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 63 mm |
| Altezza | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PSE 248196/1 D.050X063X020 01.PSE00.718000
TENUTA STELO S.E. Modello:PSE Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:63.00 mm Altezza Sede:20.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 63 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Materiale | nbr - goatela |
| Esecuzione | pse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione