GUARN.ZURCON® U - CUP RU2 - 30 MM X 38 MM X 6,3 MM RU2000300-Z20
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RU2000300-Z20
Rubix:999201006068945
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6,3 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.ZURCON® U - CUP RU2 - 30 MM X 38 MM X 6,3 MM RU2000300-Z20
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6,3 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | zurcon z20 |
| Esecuzione | ru2 |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione