GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 196157/3 40 MM X 50 MM X 8 MM RUM100400-N8C0
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RUM100400-N8C0
Rubix:999190300004390

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 196157/3 40 MM X 50 MM X 8 MM RUM100400-N8C0
TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B196157/3
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | nbr - goatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore