GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 275196 50 MM X 70 MM X 14,5 MM RUM600500-N8C0
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RUM600500-N8C0
Rubix:999190900047729
Produttore:RUM600500-N8C0
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 275196 50 MM X 70 MM X 14,5 MM RUM600500-N8C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore