Riferimenti
Artic Seals:2ERSA545
Rubix:999190900039986


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSA545-GUARNIZIONE RSA 0650 0850 120 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:65.00 mm Diametro Esterno:85.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,24 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 47,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione