25A862P5-GUARN.PU LABBRO-305X280X20 H.SEDE MAD 305280
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 305280
Rubix:999190900035008

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 280 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 305 mm |
| Altezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 25A862P5-GUARN.PU LABBRO-305X280X20 H.SEDE MAD 305280
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 280 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 305 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione