Riferimenti
A.R.A.T.:PR16
Rubix:999230329032371


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Altezza | 2,8 mm |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE STELO D.16 PR16 PR16
GUARNIZIONE STELO D.16 PR16 Modello:MPR Diametro Interno:16.00 mm Diametro Esterno:25.00 mm Altezza Sede:2.80 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Altezza | 2,8 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | mpr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione