Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:24024298
Rubix:160000000445186
Produttore:M17 60 X 75 X 10 X 7,50 80 NBR B246


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 24024298-GUARNIZIONE M17 60X75X10 80 NBR B246
Guarnizione per steli
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | 80 nbr b246 |
| Esecuzione | m17 |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 235,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 287,81 IVA inclusa
- Esaurito