GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 60 MM X 70,7 MM X 4,2 MM RSK200600-T46N
Tenuta stelo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RSK200600-T46N
Rubix:999190800004824



Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70,7 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 60 MM X 70,7 MM X 4,2 MM RSK200600-T46N
Tenuta stelo
Punti di forza
•Elevato effetto di tenuta statico e dinamico
Alta resistenza all'estrusione, che consente ampi giochi di montaggio
Basso attrito, alta efficienza
Funzionamento senza stick-slip
Semplice installazione senza deformazione del bordo della guarnizione
Alta resistenza all'estrusione, che consente ampi giochi di montaggio
Basso attrito, alta efficienza
Funzionamento senza stick-slip
Semplice installazione senza deformazione del bordo della guarnizione
Applicazioni
Idraulica mobile;macchine edili;estrazione mineraria;cilindri standard;macchine utensili;macchine per lo stampaggio a iniezione;presse;cilindri di serraggio;turbine eoliche;industria automobilistica;ammortizzatori;martelli idraulici;servoidraulica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70,7 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
| Materiale | turcon t46 |
| Esecuzione | rsk |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione