11F042Y0-TEN.STELO D.EST: 50,80 MM H.SEDE: 7,00 MM DI 162

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:DI162
Rubix:999190900022586
Produttore:1F042
11F042Y0-TEN.STELO D.EST: 50,80 MM H.SEDE: 7,00 MM DI 162

Riepilogo info tecniche

Diametro interno41,28 mm
Diametro esterno50,8 mm
Altezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11F042Y0-TEN.STELO D.EST: 50,80 MM H.SEDE: 7,00 MM DI 162


TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:41.28 mm Diametro Esterno:50.80 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno41,28 mm
Diametro esterno50,8 mm
Altezza7 mm
Materialenbr
Esecuzionedi
0,90 IVA esclusa
/ Unità
1,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore