Riferimenti
Miros (Gapi):MD08060A
Rubix:999190900046308
Produttore:25A447P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A445P5-GUARNIZIONE PU LABBRO MAD 8060/1
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore