25B755P0-GUARN.PU LABBRO-260X250X8 H.SEDE CSC 260250
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC260250
Rubix:999190900035858
Produttore:25B755P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 250 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 260 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B755P0-GUARN.PU LABBRO-260X250X8 H.SEDE CSC 260250
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:250.00 mm Diametro Esterno:260.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 250 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 260 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione