Riferimenti
Artic Seals:2ERPS418
Rubix:999190900039728


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERPS418-GUARNIZIONE RPS 0600 0750 120 C0
TENUTA STELO/PISTONE Modello:RPS Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:75.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rps |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore