40421340-TENUTA PER OLEODINAMICA E PNEUMATICA 004X010X04 N 004-001 90NBR109

Anello a U N

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40421340
Rubix:999230704003613
Produttore:40421340
40421340-TENUTA PER OLEODINAMICA E PNEUMATICA 004X010X04 N 004-001 90NBR109
Riepilogo info tecniche
Diametro interno4 mm
Diametro esterno10 mm
Altezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 40421340-TENUTA PER OLEODINAMICA E PNEUMATICA 004X010X04 N 004-001 90NBR109


Guarnizione per steli

Applicazioni

La guarnizione per pistone o asta a semplice effetto della serie N 1 di Freudenberg è particolarmente adatta per le esigenze di ricambio. È utilizzata specificamente per cilindri standard così come per cilindri speciali. La guarnizione è inoltre applicabile nel settore delle macchine agricole, nelle macchine per lo stampaggio a iniezione, nonché nei sollevatori posteriori e nelle attrezzature forestali. Un'installazione accurata è essenziale per il corretto funzionamento della guarnizione. Installando anelli di contrasto, la sicurezza funzionale può essere aumentata.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno4 mm
Diametro esterno10 mm
Altezza4 mm
Materiale90 nbr 109
Esecuzionen
Mostra UNSPSC / ECL@SS
8,81 IVA esclusa
/ Unità
10,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione