11F101Y0-TEN.STELO D.EST: 247,70 MM H.SEDE: 14,00 MM DI 900
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DI 228,60
Rubix:999190900022642


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 228,6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 247,7 mm |
| Altezza | 14 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F101Y0-TEN.STELO D.EST: 247,70 MM H.SEDE: 14,00 MM DI 900
TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:228.60 mm Diametro Esterno:247.70 mm Altezza Sede:14.00 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 228,6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 247,7 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Materiale | nbr 90 sh |
| Esecuzione | di |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 121,86 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 148,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione