Riferimenti
Rubix:999220805116133

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTU 012-22/2 D.022X012X8/9 01.TTU00.164300
TENUTA STELO S.E. Modello:TTU Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:22.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | ttu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione