25A230P5-GUARN.PU LABBRO-44X32X6,5 H.SEDE M6 4432

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):M6 4432
Rubix:999190900034402
25A230P5-GUARN.PU LABBRO-44X32X6,5 H.SEDE M6 4432

Riepilogo info tecniche

Diametro interno32 mm
Diametro esterno44 mm
Altezza6,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A230P5-GUARN.PU LABBRO-44X32X6,5 H.SEDE M6 4432


TENUTA STELO S.E. Modello:M6 Diametro Interno:32.00 mm Diametro Esterno:44.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno32 mm
Diametro esterno44 mm
Altezza6,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionem6
41,93 IVA esclusa
/ 20 Unità
51,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione