Riferimenti
Artic Seals:2ERSB069
Rubix:999190900040103


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSB069-GUARNIZIONE RSB 0200 0300 073 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:30.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsb |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,70 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 65,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione