GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 330299 76 MM X 84 MM X 8,5 MM RUM000760-N8C0
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RUM000760-N8C0
Rubix:999190900047555

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 76 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 84 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 330299 76 MM X 84 MM X 8,5 MM RUM000760-N8C0
TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:76.00 mm Diametro Esterno:84.00 mm Altezza Sede:8.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B330299
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 76 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 84 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione