25B810P0-GUARN.PU LABBRO-320X305X12 H.SEDE CSC 320305
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):25B810P0
Rubix:999190900035905


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 305 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 320 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B810P0-GUARN.PU LABBRO-320X305X12 H.SEDE CSC 320305
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:305.00 mm Diametro Esterno:320.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 305 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 320 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione