VITON TSE 129098/1AI D.025X033X5,8/6,4 01.TSEVI.2020AI
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.TSEVI.2020AI
Rubix:999220805114290


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 33 mm |
| Altezza | 6,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : VITON TSE 129098/1AI D.025X033X5,8/6,4 01.TSEVI.2020AI
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:33.00 mm Altezza Sede:6.40 mm Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 33 mm |
| Altezza | 6,4 mm |
| Materiale | fkm |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione