Riferimenti
Miros (Gapi):M402820G
Rubix:999190900046065
Produttore:11Z031Y9


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11Z031Y9-GUAR.NBR LABBRO 2820X4,5 SEDE M4 2820
TENUTA STELO S.E. Modello:M4 Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:28.00 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | m4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione