GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - SM 161110/1AX 28 MM X 41 MM X 20 MM RCK000280-N8CO
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RCK000280-N8CO
Rubix:999190900047461

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 41 mm |
| Altezza | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - SM 161110/1AX 28 MM X 41 MM X 20 MM RCK000280-N8CO
TENUTA STELO S.E. Modello:SM Diametro Interno:28.00 mm Diametro Esterno:41.00 mm Altezza Sede:20.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:161110/1AX
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 41 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | sm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione